曜日別特売
MC14046BDWG onsemi PLL回路 16ピン onsemi 81563687

onsemi PLL回路 16ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
81563687
品番
MC14046BDWG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

最大出力周波数 = 0.7MHz
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOICMHz
ピン数 = 16
寸法 = 10.45 x 7.6 x 2.4mm
高さ = 2.4mm
長さ = 10.45mm
動作供給電圧 Max = 18 V
動作温度 Max = +125 ℃
動作供給電圧 Min = 3 V
動作温度 Min = -55 ℃
幅 = 7.6mm
電圧制御発振器(VCO)、ON Semiconductor. PLLベースの電圧制御発振器(VCO)です。

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする