FDP032N08 onsemi Nチャンネル MOSFET75 V 235 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン onsemi 81563757

onsemi Nチャンネル MOSFET75 V 235 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
81563757
品番
FDP032N08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 235 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 75 V
シリーズ = PowerTrench
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3.2 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 2.5V
最大パワー消費 = 375 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
標準ゲートチャージ @ Vgs = 169 nC @ 10 Vmm
高さ = 15.38mm
PowerTrenchR NチャンネルMOSFET、60 A超、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする