曜日別特売
FDMS3572 onsemi Nチャンネル MOSFET80 V 48 A 表面実装 パッケージPQFN8 8 ピン onsemi 81563836

onsemi Nチャンネル MOSFET80 V 48 A 表面実装 パッケージPQFN8 8 ピンFDMS3572

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81563836
品番
FDMS3572
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714,780
販売価格(税別)
¥649,800

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 48 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 80 V
シリーズ = UltraFET
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 29 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大パワー消費 = 78 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 6mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
UltraFETR MOSFET、Fairchild Semiconductor. UItraFETR Trench MOSFETは、電力変換の用途においてベンチマーク効率を実現する特性を統合しています。 このデバイスは、アバランシェモードでの高エネルギーに耐えることができ、ダイオードの逆回復時間は非常に短く、保存電荷量は非常に小さいです。 高い周波数、最低のRDS(on)、低いESR、低い総電荷量及びミラーゲート電荷量を実現できるように最適化されています。 用途: 高周波DC-DCコンバータ、スイッチングレギュレータ、モータドライバ、低電圧バススイッチ、及び電源管理

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする