FDMC86520L onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 22 A 表面実装 パッケージMLPAK33 8 ピン onsemi 81563888

onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 22 A 表面実装 パッケージMLPAK33 8 ピンFDMC86520L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81563888
品番
FDMC86520L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615,780
販売価格(税別)
¥559,800

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 22 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
シリーズ = PowerTrench
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 11 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 1V
最大パワー消費 = 40 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 3.3mm
高さ = 0.725mm
Fairchild Semiconductor PowerTrenchR NチャンネルMOSFET 20 → 59.9 A

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする