チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 24 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
パッケージタイプ = DPAK (TO-252)
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 45 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 2V
最大パワー消費 = 62.5 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -15 V, +15 V
幅 = 6.22mm
高さ = 2.38mm
ON Semiconductor NチャンネルパワーMOSFET 60V