曜日別特売
NTF3055-100T1G onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 3 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン onsemi 81563949

onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 3 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
81563949
品番
NTF3055-100T1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 3 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
パッケージタイプ = SOT-223
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 110 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 4V
最大パワー消費 = 2.1 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 3.7mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
ON Semiconductor NチャンネルパワーMOSFET 60V

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする