282836-2 TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 2極, 緑 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81564195

TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 2極, 緑

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(300個)注文コード81564195品番282836-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

極数 = 2
ピッチ = 5mm
行数 = 1
実装タイプ = スルーホール実装
結線方法 = スクリュー
タイプ = 基板端子台
定格電流 = 13.5A
接続方向 = ストレート
色 = 緑
定格電圧 = 300 V ac
シリーズ = Buchanan
幅 = 10mm
UL File no. E60677 、 CSA File no. LR7189. TE Connectivity 5.0 mm TERMI-BLOKシリーズ低プロファイル基板端子台(インターロック付). TE TERMI-BLOKシリーズは、 5mmセンターライン、サイドワイヤーエントリー、30~16AWG(0.05~1.3mm)のワイヤーサイズに対応するM3ネジクランプ端子を備えた低プロファイル基板端子台です。 これらの 5.0 mm 低プロファイル基板端子台は、インターロック機能も備えています。高品質の緑色 PA 66 GFから製造されています。 この端子盤を使用すると、データ、信号、電力を基板に直接安全に転送できます。恒久的なソリューションとして最適ですが、一時的な回路で使用することもできます。特長:高い製造品質 小型低プロファイル設計 動作温度: -40 → +110℃ インターロック機能 側面スタック可能. これらのブロックには M3 のねじが付いています。. RS PRO はメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご提供いたします。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする