SIA461DJ-T1-GE3 Vishay Pチャンネル MOSFET20 V 12 A 表面実装 パッケージPowerPAK SC-70 6 ピン VISHAY 81564344

Vishay Pチャンネル MOSFET20 V 12 A 表面実装 パッケージPowerPAK SC-70 6 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81564344
品番
SIA461DJ-T1-GE3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
¥83,980

チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 12 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V
パッケージタイプ = PowerPAK SC-70
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 6
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 55 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V
最大パワー消費 = 17.9 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V
長さ = 1.7mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
PチャンネルMOSFET、8 → 20 V、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする