チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 50 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V
シリーズ = TrenchFET
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 7.7 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 0.6V
最大パワー消費 = 39 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -12 V, +12 V
幅 = 5.26mm
高さ = 1.12mm
PチャンネルMOSFET、TrenchFET Gen III、Vishay Semiconductors