曜日別特売
IRF9640STRLPBF Vishay Pチャンネル MOSFET200 V 6.8 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン VISHAY 81564536

Vishay Pチャンネル MOSFET200 V 6.8 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピンIRF9640STRLPBF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
81564536
品番
IRF9640STRLPBF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 6.8 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 V
パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 500 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 2V
最大パワー消費 = 125 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 9.65mm
高さ = 4.83mm
PチャンネルMOSFET、100 → 400 V、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする