8/23より値下げ!現場を応援
SI9407BDY-T1-GE3 Vishay Pチャンネル MOSFET60 V 3.8 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン VISHAY 81564719

Vishay Pチャンネル MOSFET60 V 3.8 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
81564719
品番
SI9407BDY-T1-GE3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)値下げ
3,198

チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 3.8 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 150 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 1V
最大パワー消費 = 5 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 4mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
PチャンネルMOSFET、30 → 80 V、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする