曜日別特売
SUM55P06-19L-E3 Vishay Pチャンネル MOSFET60 V 55 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン VISHAY 81564868

Vishay Pチャンネル MOSFET60 V 55 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピンSUM55P06-19L-E3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(800個)
注文コード
81564868
品番
SUM55P06-19L-E3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 55 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 19 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 1V
最大パワー消費 = 3.75 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
長さ = 10.41mm
高さ = 4.83mm
PチャンネルMOSFET、30 → 80 V、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする