SI1025X-T1-GE3 Vishay Pチャンネル MOSFET60 V 135 mA 表面実装 パッケージSC-89-6 6 ピン VISHAY 81565078

Vishay Pチャンネル MOSFET60 V 135 mA 表面実装 パッケージSC-89-6 6 ピンSI1025X-T1-GE3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81565078
品番
SI1025X-T1-GE3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
¥92,980

チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 135 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
パッケージタイプ = SC-89-6
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 6
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 8 Ω
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 1V
最大パワー消費 = 250 mW
トランジスタ構成 = 絶縁型
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
長さ = 1.7mm
高さ = 0.6mm
デュアルPチャンネルMOSFET、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする