曜日別特売
IRFL9014TRPBF Vishay Pチャンネル MOSFET60 V 1.8 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン VISHAY 81565130

Vishay Pチャンネル MOSFET60 V 1.8 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピンIRFL9014TRPBF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
81565130
品番
IRFL9014TRPBF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 1.8 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
パッケージタイプ = SOT-223
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 500 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 2V
最大パワー消費 = 2 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 3.7mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
PチャンネルMOSFET、30 → 80 V、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする