曜日別特売
IRFR9020TRPBF Vishay Pチャンネル MOSFET50 V 9.9 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン VISHAY 81565236

Vishay Pチャンネル MOSFET50 V 9.9 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンIRFR9020TRPBF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
81565236
品番
IRFR9020TRPBF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800

チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 9.9 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 50 V
パッケージタイプ = DPAK (TO-252)
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 280 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 2V
最大パワー消費 = 42 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
長さ = 6.73mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
PチャンネルMOSFET、30 → 80 V、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする