曜日別特売
SMAJ18A-E3/61 Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 29.2V, SMAJ18A-E3/61 VISHAY 81571789

Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 29.2V, SMAJ18A-E3/61SMAJ18A-E3/61

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1800個)
注文コード
81571789
品番
SMAJ18A-E3/61
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 29.2V
最小ブレークダウン電圧 = 20V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)
最大逆スタンドオフ電圧 = 18V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 400W
最大ピークパルス電流 = 13.7A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 4.5 x 2.79 x 2.09mm
幅 = 2.79mm
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする