ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 19.9V
最小ブレークダウン電圧 = 13.3V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)
最大逆スタンドオフ電圧 = 12V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 400W
最大ピークパルス電流 = 20.1A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
幅 = 2.79mm
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor