ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 10.3V
最小ブレークダウン電圧 = 6.67V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SMC
最大逆スタンドオフ電圧 = 6V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1500W
最大ピークパルス電流 = 145.6A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.42mm
テスト電流 = 10mA
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向1500 W、Vishay Semiconductor