PCAN1206E75R0BST3 Vishay SMDレジスタ, 75Ω, 1206 (3216M), 2W PCAN1206E75R0BST3 VISHAY 81572139

Vishay SMDレジスタ, 75Ω, 1206 (3216M), 2W PCAN1206E75R0BST3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81572139品番PCAN1206E75R0BST3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

抵抗 = 75Ω
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
許容差 = ±0.1%
定格電力 = 2W
温度係数 = ±25ppm/℃
シリーズ = PCAN
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
Vishay PCANラップアラウンド表面実装精密薄膜チップ抵抗器. Vishay PCAN精密薄膜表面実装抵抗器は、ブレーキシステム、電源、電源スイッチングなどに最適です。 はんだ接合部と上部抵抗層の間の熱抵抗は、終端の拡大によって抑制されています。. PCAN高熱伝導精密薄膜SMD抵抗器は窒化アルミ基材上に設計 最大定格電力: 6.0 W 抵抗範囲: 30 → 175 Ω 難燃性: UL94 V-0

RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする