ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 92V
最小ブレークダウン電圧 = 64.6V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-204AC
最大逆スタンドオフ電圧 = 58V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 6.5A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 3.6 (Dia.) x 7.6mm
テスト電流 = 1mA
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、アキシャル双方向600 W、Vishay Semiconductor