曜日別特売
BYG10M-E3/TR Vishay アバランシェ 整流ダイオード, 1.5A, 1000V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.15V VISHAY 81572376

Vishay アバランシェ 整流ダイオード, 1.5A, 1000V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.15V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
81572376
品番
BYG10M-E3/TR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
¥929

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)
最大連続 順方向電流 = 1.5A
ピーク逆繰返し電圧 = 1000V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = アバランシェ
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.15V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク逆回復時間 = 4μs
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A
標準回復整流器、1.5 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。. 高さ1 mmの低プロファイル アバランシェ整流

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする