5KP30A-E3/54 Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 48.4V, 5KP30A-E3/54 VISHAY 81572464

Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 48.4V, 5KP30A-E3/545KP30A-E3/54

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(800個)
注文コード
81572464
品番
5KP30A-E3/54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 48.4V
最小ブレークダウン電圧 = 33.3V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = P600
最大逆スタンドオフ電圧 = 30V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1500W
最大ピークパルス電流 = 103A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +175 ℃mm
直径 = 9.1mm
Vishay Semiconductor TRANSZORBR 過渡電圧サプレッサ アキシャル 単方向 5,000W. ガラス不動態化ジャンクションを備えた P600 パッケージ 優れたクランプ機能 高速な応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載規格 AEC-Q101 認定

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする