DG202BDJ-E3 Vishay アナログスイッチ スルーホール PDIP, 16-Pin, DG202BDJ-E3 VISHAY 81572665

Vishay アナログスイッチ スルーホール PDIP, 16-Pin, DG202BDJ-E3DG202BDJ-E3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
81572665
品番
DG202BDJ-E3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

ピン数 = 16
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
寸法 = 21.33 x 7.11 x 3.81mm
動作温度 Max = +85 ℃
アナログスイッチ(クワッド)、DG2xxシリーズ、Vishay Semiconductor. 高精度と低消費電力を特長としたクワッドアナログスイッチは、テスト装置やコンピュータ周辺機器などの用途に適しています。単電源での操作も可能なこのスイッチは、ポータブル計器にも適しています。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする