ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 45.7V
最小ブレークダウン電圧 = 31.4V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = 1.5KE
最大逆スタンドオフ電圧 = 28.2V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1500W
最大ピークパルス電流 = 32.8A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +175 ℃mm
幅 = 5.3mm
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、アキシャル双方向1500 W、Vishay Semiconductor