ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 14.5V
最小ブレークダウン電圧 = 9.5V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = 1.5KE
最大逆スタンドオフ電圧 = 8.5V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1500W
最大ピークパルス電流 = 103A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +175 ℃mm
テスト電流 = 1mA
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、アキシャル双方向1500 W、Vishay Semiconductor