曜日別特売
1.5KE39CA-E3/54 Vishay TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 53.9V, 1.5KE39CA-E3/54 VISHAY 81573180

Vishay TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 53.9V, 1.5KE39CA-E3/541.5KE39CA-E3/54

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1400個)
注文コード
81573180
品番
1.5KE39CA-E3/54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 53.9V
最小ブレークダウン電圧 = 37.1V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = 1.5KE
最大逆スタンドオフ電圧 = 33.3V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1500W
最大ピークパルス電流 = 27.8A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +175 ℃mm
テスト電流 = 1mA
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、アキシャル双方向1500 W、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする