ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 10.5V
最小ブレークダウン電圧 = 6.45V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-15
最大逆スタンドオフ電圧 = 5.8V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 57.1A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 7.6 x 3.6 x 3.6mm
幅 = 3.6mm
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、アキシャル双方向600 W、Vishay Semiconductor