曜日別特売
SA30A-E3/54 Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 48.4V, SA30A-E3/54 VISHAY 81573706

Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 48.4V, SA30A-E3/54

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
81573706
品番
SA30A-E3/54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 48.4V
最小ブレークダウン電圧 = 33.3V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-204AC
最大逆スタンドオフ電圧 = 30V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 500W
最大ピークパルス電流 = 10A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +175 ℃mm
テスト電流 = 1mA
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、アキシャル単方向500 W、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする