方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 19.9V
最小ブレークダウン電圧 = 13.3V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-15
最大逆スタンドオフ電圧 = 12V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 500W
最大ピークパルス電流 = 25.1A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +175 ℃mm
高さ = 3.6mm
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、アキシャル単方向500 W、Vishay Semiconductor