曜日別特売
SMBJ5.0CA-E3/52 Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 9.2V, SMBJ5.0CA-E3/52 VISHAY 81574144

Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 9.2V, SMBJ5.0CA-E3/52

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(750個)
注文コード
81574144
品番
SMBJ5.0CA-E3/52
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 9.2V
最小ブレークダウン電圧 = 6.4V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)
最大逆スタンドオフ電圧 = 5V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 65.2A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.24mm
高さ = 2.24mm
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向600 W、Vishay Semiconductor. 低プロファイルのDO-214AA (SMBJ)パッケージ 優れたクランプ機能 超高速応答時間 低インクリメンタルサージを備えた低抵抗

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする