RTOP200VR100JB Vishay シャーシ取り付け抵抗器,200W,100mΩ,±5% VISHAY 81574869

Vishay シャーシ取り付け抵抗器,200W,100mΩ,±5%

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81574869品番RTOP200VR100JB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

抵抗 = 100mΩ
定格電力 = 200W
シリーズ = RTOP200V
パッケージ/ケース = 平面
許容差 = ±5%
テクノロジー = 厚膜
終端スタイル = ネジ
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
最小温度係数 = -300ppm/℃
最大温度係数 = +300ppm/℃
100 W / 200 W厚膜型の電力抵抗器 - RTOPシリーズ. Vishay Sfernice RTOPシリーズの厚膜型、無誘導抵抗器はSOT-227Bパッケージに収納 ヒートシンクに抵抗器を取り付けた場合、25 ℃で100 W (RTOP 100)又は200 W (RTOP 200)の放熱が可能

RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする