曜日別特売
VJ0402HIFRQ1KIT Vishay コンデンサキット セラミック VISHAY 81575264

Vishay コンデンサキット セラミック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1キット注文コード81575264品番VJ0402HIFRQ1KIT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

キット内容物 = セラミック
個数 = 15
実装タイプ = 表面実装
誘電体材料 = セラミック
最大静電容量 = 82pF
電圧範囲 = 25 → 200V
最低電圧 = 25V
最大電圧 = 200V
静電容量範囲 = 1 pF → 82pF
最小静電容量 = 1pF
高周波VJシリーズMLCCコンデンサキット. セラミックチップ高周波SMTコンデンサキット 動作温度範囲: -55 ~ 125 ℃ 用途: ブロードバンドワイヤレス通信及び衛星通信、WiFi及びWiMaxシステム、VoIP及びセルラーベースのステーション

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする