曜日別特売
MUR460-E3/54 Vishay スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-201AD, 2-Pin 1.28V VISHAY 81576104

Vishay スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-201AD, 2-Pin 1.28V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
内容量1袋(10個)注文コード81576104品番MUR460-E3/54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879

ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
パッケージタイプ = DO-201AD
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
最大順方向降下電圧 = 1.28V
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +175 ℃
長さ = 9.5mm
寸法 = 5.3 (Dia.) x 9.5mm
直径 = 5.3mm
超高速回復整流器(2 → 5 A)、Vishay Semiconductor. 特長 ガラス不動態化チップジャンクション、 超高速の逆回復時間、 低順方向電圧降下、 低スイッチング損失、高効率 高順方向サージ機能、 はんだ耐熱性:最大 275 ° C 10 秒( JESD 22-B106 準拠) 代表的用途 家電製品、コンピュータ、通信機器向けのスイッチングモードコンバータ及びインバータで、高周波整流及び転流用途に使用されます。 機械データ ケース : DO-201AD 成形化合物は UL94V-0 難燃性等級、ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード) 端子 :つや消しスズめっきリード、 J-STD-002 及び JESD 22-B102 準拠のはんだ付けに対応、末尾が E3 の製品は JESD 201 クラス 1A ウィスカ試験に合格 極性: カラーバンドでカソード端を表示

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする