曜日別特売
NTCLE305E4502SB Vishay サーミスタ NTC, 5kΩ VISHAY 81576305

Vishay サーミスタ NTC, 5kΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81576305品番NTCLE305E4502SB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

シリーズ = NTCLE305
温度係数のタイプ = NTC
熱係数 = -4.39%/K
抵抗@ 25℃ = 5kΩ
許容差 = ±2.19%
最大定格電力 = 50mW
長さ = 1.6mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 41mm
動作温度 Min = -40℃
NTCサーミスタ、2ポイントマイクロチップセンサ絶縁リード特長 柔軟な絶縁リードで特殊な取り付けや組み立てに対応 小型で反応が非常に高速 広い温度範囲で高精度 用途 自動車や産業用途での温度測定 / 検出 / 調整

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする