曜日別特売
NTCLE100E3333JB0 Vishay サーミスタ NTC, 33kΩ VISHAY 81576655

Vishay サーミスタ NTC, 33kΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード81576655品番NTCLE100E3333JB0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

シリーズ = NTCLE100E3
温度係数のタイプ = NTC
熱係数 = -3.75%/K
熱時定数 = 15s
抵抗@ 25℃ = 33kΩ
許容差 = ±5%
最大定格電力 = 500mW
長さ = 3.3mm
奥行き = 3mm
高さ = 9mm
動作温度 Min = -40℃

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする