曜日別特売
F331K29Y5RN6UK5R Vishay セラミックコンデンサ F シリーズ 330pF 1kV dc F331K29Y5RN6UK5R VISHAY 81577416

Vishay セラミックコンデンサ F シリーズ 330pF 1kV dc F331K29Y5RN6UK5R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)注文コード81577416品番F331K29Y5RN6UK5R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

静電容量 = 330pF
電圧 = 1kV dc
実装タイプ = スルーホール
シリーズ = F
許容差 = ±10%
温度特性 = Y5R
直径 = 7.5mm
長さ = 7.5mm
奥行き = 4.5mm
温度係数 = ±15%
抑制クラス = Class II
末端仕様 = ラジアル℃
電源回路のサプレッションには不適、X及びYサプレッションコンデンサのセクションを参照. クラス2 Y5Rコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト、及びスナバー回路用のセラミッククラス2コンデンサY5R誘導体です。. 特長. 高い信頼性 低損失 小型で高容量 キンクリード. 用途. 低損失で体積あたりの静電容量が大きくなければならない、SMPS回路、HFバラスト回路、スナバー回路、高電圧回路などの電子回路で使用されるコンデンサです。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする