MLV0603E32003T Vishay バリスタ バリスタ電圧:31 → 38V 最大直流定格電圧:26V, 160pF, MLV0603E32003T VISHAY 81580119

Vishay バリスタ バリスタ電圧:31 → 38V 最大直流定格電圧:26V, 160pF, MLV0603E32003T

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4000個)注文コード81580119品番MLV0603E32003T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

バリスタ電圧 = 31 → 38V
最大AC定格電圧 = 20V
最大直流定格電圧 = 26V
制限電圧 = 58V
クランプ電流 = 1A
材料 = 金属J
シリーズ = MLV - E3 - 3T
最大サージ電流 = 30A
静電容量 = 160pF
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
SMD多層Varistor MLVxxxxE3xxx3Tシリーズ. 双方向クランピングループ特性 優れたエネルギー / ボリューム比 リフローはんだ付けに最適 データ回線及びI/Oポート保護、ESDトランジェント保護、IC及びトランジスタのオンボード保護、モデム保護、LCD保護など、過電圧及びトランジェント電圧保護の用途を想定しています。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする