曜日別特売
BPV11F Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 2ピン BPV11F VISHAY 81581817

Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 2ピン BPV11F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81581817品番BPV11F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

検出スペクトル = 赤外線
標準降下時間 = 5μs
標準上昇時間 = 6μs
チャンネル数 = 1
最大光電流 = 9000μA
最大暗電流 = 50nA
半値幅感度角度 = 30 °
極性 = NPN
ピン数 = 2
実装タイプ = スルーホール実装
パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)
寸法 = 5.75 x 5.75 x 8.6mm
コレクター電流 = 50mA
感度スペクトルレンジ = 900 → 980 nmnm
幅 = 5.75mm
BPV11シリーズフォトトランジスタ. Vishay Semiconductor BPV11シリーズのシリコンNPNフォトトランジスタファミリです。この製品は、透明又は黒色のプラスチック製5 mm (T-1 3/4)標準パッケージに収納されています。黒色パッケージには、周囲の可視光向けの昼光遮断フィルタが付いています。BPV11シリーズは、産業用の電子回路、測定、制御用の検出器として使用するのに適しています。. BPV11フォトトランジスタの特長: 5 mm (T-1 3/4)パッケージ スルーホール取り付け 3ピン 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 30° 動作温度範囲: -40 → +100 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする