※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1箱(60個)
ねじの呼び
M12
注文コード
81583865
品番
12×50【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,980
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.75
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法a(mm)
26
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
12
寸法c(mm)
13
ねじ長さS(mm)
30
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。