曜日別特売
D11CRK00201 ラ・クランクアームセット DixnaCross(ディズナクロス) 81591285

ラ・クランクアームセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
クランク長(mm)140
BK
内容量1個注文コード81591285品番D11CRK00201
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

130mm から 170mm まで 13 サイズの非常に豊富なクランク長をラインナップする。

仕様ツーピースクランク幅(mm)24、スルーアクスルシェル幅: 68寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:143.8(ワッシャーなし139.8)BK質量(g)584寸法PCD(mm)110クランク長(mm)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする