D11CNR00409 ラ・クランク チェンリング:ロード DixnaCross(ディズナクロス) 81591608

ラ・クランク チェンリング:ロード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
BK
歯数29T
内容量1個注文コード81591608品番D11CNR00409
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

「ラ・クランク」に採用されている CNC切削のチェンリング。
歯数は、 快適で安全なスピード走行を目指す多くのライダーへの実践的フィッティングレクチャーから生まれた理想的なアイデアによるもの。

材質7075アルミCNC歯数29TBKスピードタイプ10-11S互換性SHIMANO 9S/10S & SRAM 10S SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S寸法PCD(mm)110/74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする