DixnaCross(ディズナクロス)
ラ・クランク チェンリング:ロード
商品レビューを投稿する
色
SL
BK
SL
歯数
37T
24T
29T
31T
34T
35T
37T
43Tインナー
47T
49T
51T
55T
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81591696
品番
D11CNR00416
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
「ラ・クランク」に採用されている CNC切削のチェンリング。
歯数は、 快適で安全なスピード走行を目指す多くのライダーへの実践的フィッティングレクチャーから生まれた理想的なアイデアによるもの。
材質
7075アルミCNC
歯数
37T
色
SL
スピードタイプ
10-11S
互換性
SHIMANO 9S/10S & SRAM 10S SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S