D11CNR00303 ラ・クランク チェンリング:ツーリング DixnaCross(ディズナクロス) 81591915

ラ・クランク チェンリング:ツーリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
BK
歯数43Tアウター
内容量1個注文コード81591915品番D11CNR00303
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

PCD74 に取付けられる最小ギヤは24T、 現行のフロントディレイラーのキャパシティーは一般的に 16T。
43×27Tは取付リスクが少ない理想的な構成と言え、 また、 25Tなど思い切った 1:1を下回る登坂ギヤ構成もチャレンジできる。

材質7075アルミCNC歯数43TアウターBKスピードタイプ10-11S互換性SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S寸法PCD(mm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする