曜日別特売
D11CNR00901 ラ・クランクチェンリング:オーバル(10-11S) DixnaCross(ディズナクロス) 81592046

ラ・クランクチェンリング:オーバル(10-11S)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
歯数50T
内容量1個注文コード81592046品番D11CNR00901
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

レース志向ではなく多くのサイクリストに合う設定・・・ラ・クランクの狭い Q ファクターや短いクランクに取り付けられる・・・など多くの要望を受け設計したオーバルチェンリング。
自然な感触を大切に考えながら、 小さめの歯数も設定し、 適正なクランク長を使用することを前提に、出来るだけ違和感が出ないように素直に恩恵を感じられる工夫をしたモデル。
取付角度について一般的には109°が穏やかサイクリングに向いているとされるが、 2つの角度を試して自分に合った方を選ぶのも楽しい。

歯数50TBK取付上死点から109° と 99° を選択可能スピードタイプ10/11S寸法PCD(mm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする