曜日別特売
D11H_P00217 バンテージヘッドスペーサー DixnaCross(ディズナクロス) 81592396

D11H_P00217 バンテージヘッドスペーサー DixnaCross(ディズナクロス) 81592396
D11H_P00217 バンテージヘッドスペーサー DixnaCross(ディズナクロス) 81592396

バンテージヘッドスペーサー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
マットBK
寸法(mm)5
内容量1個注文コード81592396品番D11H_P00217
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

カラーサイズ豊富でコーディネートに最適
ステムのフォークコラム取付け部分の外径にフィットする 32.5mmのスペーサー。
スマートに取付けられ、 2.5mmのカラーモデルは、ワンポイントで自転車を楽しくお洒落に演出してくれる

材質アルミ寸法(mm)5マットBK内径(Φmm)28.6(1-1/8")外径(mm)32.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする