D11SPC00403 バンテージクランプ2 DixnaCross(ディズナクロス) 81592545

バンテージクランプ2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
BL
寸法(mm)28.6
内容量1個注文コード81592545品番D11SPC00403
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

バンテージシリーズでカラーコーディネート
バンテージハンガーに対応させたアップデートバージョン。
DIXNAのロゴは小さく上部に入る。

材質アルミ寸法(mm)28.6BL高さ(mm)14質量(g)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする