DixnaCross(ディズナクロス)
バンテージクランプ2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
SL
アップルGR
BK
BL
GD
OR
RD
SL
BR
PU
WH
寸法(mm)
30
28.6
30
31.8
34.9
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81592606
品番
D11SPC00410
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
バンテージシリーズでカラーコーディネート
バンテージハンガーに対応させたアップデートバージョン。
DIXNAのロゴは小さく上部に入る。
材質
アルミ
寸法(mm)
30
色
SL
高さ(mm)
14
質量(g)
23