D11SPC00427 バンテージクランプ2 DixnaCross(ディズナクロス) 81592649

バンテージクランプ2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
BR
寸法(mm)31.8
内容量1個注文コード81592649品番D11SPC00427
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

バンテージシリーズでカラーコーディネート
バンテージハンガーに対応させたアップデートバージョン。
DIXNAのロゴは小さく上部に入る。

材質アルミ寸法(mm)31.8BR高さ(mm)14質量(g)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする