曜日別特売
D11SPC00105 スクイージングクランプ DixnaCross(ディズナクロス) 81592825

スクイージングクランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
BK
寸法(mm)シートポスト:30.9、フレーム:34.9
シートポスト:30.9、フレーム:34.9
シートポスト:27.2、フレーム:31.8
シートポスト:31.6、フレーム:34.9
内容量1個注文コード81592825品番D11SPC00105
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

カーボンを痛めにくい設計
シートクランプをボルトで締め付け、上部に付属
されたカップリングでシートポスト自体を手で締め付けるダブル固定方式。
カーボンフレーム及びカーボンシートポストに安全で有効な固定システム。

寸法(mm)シートポスト:30.9、フレーム:34.9BK質量(g)47全高(mm)締め付け時:35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする