曜日別特売
D11SPT00107 1ボルトシートポスト DixnaCross(ディズナクロス) 81592904

1ボルトシートポスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
SL
内容量1個注文コード81592904品番D11SPT00107
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

軽量 2014アルミのサイドボルト
サイドからの1本ボルトタイプで、 サドルレールを抱え込み強力にホールドする。
内径はオーバル加工し軽量ながら強靭。
美しいクリアー塗装仕様はジェイフィットエバー FZハンドルとペアデザインのカラーマークとなる。
別売の30mm レールクランプにも対応。

材質2014アルミ長さ(mm)300寸法(mm)27.2SL質量(g)204オフセット25mmクランプ寸法(mm)43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする